{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Strumień światła | 15 lm - 150 lm | |
czas świecenia | 3 h - 30 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
długość całkowita | 155 mm | |
Szerokość całkowita | 27 mm | |
masa | 80 g |
Numer artykułu |
081407 UNIPEN
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
5708997362099
Kopiuj |
|
Numer producenta |
03.6209
Kopiuj |
|
Manufacturer | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |