{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Strumień światła | 50 lm - 500 lm | |
czas świecenia | 3 h - 31,5 h | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
długość całkowita | 190 mm | |
Szerokość całkowita | 60 mm | |
masa | 265 g |
Numer artykułu | 081405 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362082 |