{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | HF8R WORK | |
stopień ochrony IP | IP 68 | |
kolor obudowy | czarny | |
Strumień światła | 300 lm - 900 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 20 lm | |
Strumień świetlny ze wzmocnieniem | 1 600 lm | |
czas świecenia | 3 h - 10 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 90 h | |
zasięg | 210 m | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Oświetlenie przyciemniane | tak | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
z możliwością ponownego naładowania | tak | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3,7 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
masa | 198 g | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081391 HF8R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205031967 |