{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | H5 Core | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Strumień światła | 200 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 15 lm | |
Strumień świetlny ze wzmocnieniem | 350 lm | |
czas świecenia | 2 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 20 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
⌀ główki | 32 mm | |
masa | 178 g | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081390 H5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020848 | |
Numer producenta | 502193 |