Transformator do ściemniania 230 V/24 V 100 W

Nr art.: 081376
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
Z ochroną przeciwwybuchową nie
Rodzaj produktu Transformator

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081376
EAN / GTIN 2050001741264
Numer producenta HLG-100H-24B

Opis

Wykonanie:

Transformator 230 V AC/24 V DC do ściemniania, o mocy 100 W; stopień ochrony IP67; do zasilania lamp warsztatowych nr 081350 o regulowanym natężeniu światła. Wymiary (dł.×szer.×wys.) 220×68×39 mm.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.