{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Funkcja latarki | Ognisko | |
Strumień światła | 80 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 30 lm | |
Strumień świetlny ze wzmocnieniem | 130 lm | |
czas świecenia | 1 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 3 h | |
Czas świecenia w trybie Boost | 30 s | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Źródło światła | Lampki LED | |
Wartość CRI | >80 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 0,32 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
wymienny akumulator | tak | |
długość całkowita | 112 mm - 120 mm | |
⌀ główki | 18 mm | |
masa | 29,5 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu |
081360 120
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406942557
Kopiuj |
|
Numer producenta |
081360 120
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |