{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 10294 | |
stopień ochrony IP | IP 69K | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 230 V | |
pobór mocy | 66 W | |
stały kąt wiązki światła | 120 stopni | |
Strumień światła | 6 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Źródło światła | Moduł LED | |
temperatura barwy | 6 500 K | |
zakres temperatur | -20 °C - 55 °C | |
długość całkowita | 771 mm | |
Szerokość całkowita | 171 mm | |
wys. całkowita | 28 mm | |
masa | 5 200 g | |
Rodzaj produktu | Lampa maszynowa |
Numer artykułu | 081350 66 | |
EAN / GTIN | 2050001688941 | |
Numer producenta | 20294 |