{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 230 V | |
kąt wiązki światła | 75 stopni | |
wydajność świetlna | 13 W | |
Strumień światła | 900 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Wymienne źródło światła | nie | |
liczba diod LED | 156 | |
długość całkowita | 1 200 mm | |
⌀ główki | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Lampa stołowa/lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081340 1200 | |
EAN / GTIN | 5708997000571 | |
Numer producenta | 03.5222 |