Lampa maszynowa, Typ: 9LED-24V

Nr art.: 081303 9LED-24V
Kopiuj
Klasa efektywności energetycznej F
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 64

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 64
strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 24 V
Zogniskowanie światła Zogniskowany stożek świetlny
stały kąt wiązki światła 60 stopni
wydajność świetlna 9,9 W
Strumień światła 1 140 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Klasa wydajności energetycznej F
temperatura barwy 6 400 K
Rodzaj produktu Lampa maszynowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081303 9LED-24V
Kopiuj
EAN / GTIN 4003644016709
Kopiuj
Numer producenta ML24V09
Kopiuj
Manufacturer HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.
Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.
Sprawdzona lampa maszynowa z mocną głowicą, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody, do profesjonalnego użytku w surowym otoczeniu roboczym lub do stosowania na i w maszynach. Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe wg DIN EN 62493.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka