Promiennik LED 60 W

Nr art.: 081287 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 54
    strefa wg ATEX brak
    napięcie znamionowe 230 V
    pobór mocy 60 W
    Strumień światła 2 250 lm - 4 500 lm
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    długość całkowita 292 mm
    Szerokość całkowita 292 mm
    wys. całkowita 80 mm
    Długość kabla przyłącza 5 m
    masa 3 330 g
    Rodzaj produktu Promienniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081287 60
    EAN / GTIN 4045197796400
    Numer producenta 081287 60

    Opis

    Wykonanie:

    Lampy warsztatowe SMD-LED z szybą z mlecznego szkła dla jednolitego i przyjemnego oświetlenia oraz dwa gniazdka zabezpieczone przed bryzgami wody.
    Mocne reflektory LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.
    • Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.
    • Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.
    • Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
    • Miękkie, bezcieniowe, nieoślepiające źródło światła o niskiej generacji ciepła.
    • Wysoka moc światła, niskie zużycie energii, długa żywotność.
    • Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

    Z 2 gniazdami zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.