{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 1 600 lm | |
czas świecenia | 3 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 8 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 7,4 V | |
długość całkowita | 202 mm | |
Szerokość całkowita | 55 mm | |
wys. całkowita | 202 mm | |
masa | 1 450 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
pobór mocy | 20 W |
Numer artykułu | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Numer producenta | 081286 20 |