Lampy floodlight LED 48 W

Nr art.: 081274 48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
napięcie znamionowe 100 V - 240 V
pobór mocy 48 W
regulowany kąt wiązki światła 100 stopni
Strumień światła 6 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość całkowita 318 mm
Szerokość całkowita 117 mm
wys. całkowita 310 mm
Długość kabla przyłącza 5 m
masa 3 430 g
Rodzaj produktu Lampy floodlight

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Numer producenta 03.5453

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.
Ze zintegrowanym uchwytem i stopką do bezpośredniego montażu reflektora budowlanego. Dwa gniazda Schuko umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie narzędzi elektrycznych, bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.