{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 500 lm - 10 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Wartość CRI | 80 | |
temperatura barwy | 6 000 K | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12,6 V | |
długość całkowita | 380 mm | |
Szerokość całkowita | 198 mm | |
wys. całkowita | 198 mm | |
masa | 3 800 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081260 84 |