Lampy prętowe akumulatorowe LED 160

Nr art.: 081259 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 20
strefa wg ATEX brak
wydajność świetlna 10 W
Strumień światła 1 000 lm
czas świecenia 2 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora niklowo-wodorkowe
długość całkowita 520 mm
⌀ główki 58 mm
masa 300 g
Rodzaj produktu Lampa inspekcyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Numer producenta HL160LED

Opis

Wykonanie:

Latarki prętowe akumulatorowe z obrotowym haczykiem z tworzywa; włącznikiem/wyłącznikiem, załączane oddzielnie oświetlenie dużych powierzchni i latarka.
Oświetlenie dużych powierzchni za pomocą 160 diod LED. Z ładowarką 230 V / 12 V i samochodowym kablem do ładowania.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.