Akumulatorowa lampa warsztatowa LED 26

Nr art.: 081254 26
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 67
    strefa wg ATEX brak
    oznaczenie producenta NOVA 3K C+R
    Strumień światła 400 lm - 4 000 lm
    czas świecenia 1 h - 14 h
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Wartość CRI 80
    temperatura barwy 6 000 K
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 4,4 Ah
    Napięcie akumulatorów 11,1 V
    długość całkowita 235 mm
    Szerokość całkowita 88 mm
    wys. całkowita 233 mm
    masa 1 780 g
    Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
    pobór mocy 29 W

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081254 26
    EAN / GTIN 5708997354414
    Numer producenta 03.5441

    Opis

    Wykonanie:

    Solidne lampy warsztatowe LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.
    • Miękkie, bezcieniowe, nieoślepiające źródło światła o niskiej generacji ciepła.
    • Wysoka moc światła, niskie zużycie energii, długa żywotność.
    • Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

    Lampy warsztatowe NOVA ze zintegrowanym uchwytem. Wysokowydajna dioda LED COB z 5-stopniowym ściemniaczem, wychylna.
    Dzięki systemowi dualnemu można stosować zarówno jako promiennik akumulatorowy do użytku mobilnego, jak i z przewodem zasilającym. Wskaźnik poziomu naładowania, wskazanie pozostałego czasu pracy, ściemnianie w 5 stopniach.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Z ładowarką.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka