{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 30 | |
Strumień światła | 200 lm - 2 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V; 18 V | |
długość całkowita | 163 mm | |
Szerokość całkowita | 63 mm | |
wys. całkowita | 163 mm | |
Rodzaj produktu | Reflektory |
Numer artykułu | 081232 NOVA-2 | |
EAN / GTIN | 5708997006719 | |
Numer producenta | 03.6100C |