{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
strefa wg ATEX | brak | |
oznaczenie producenta | W4R Work | |
Strumień światła | 60 lm - 220 lm | |
czas świecenia | 2 h - 9 h | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Wartość CRI | 70 | |
temperatura barwy | 6 000 K - 7 500 K | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 0,76 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 163 mm | |
Szerokość całkowita | 28 mm | |
masa | 91 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081228 W4R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030441 | |
Numer producenta | 502733 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Lampa warsztatowaW4R-WORK
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
184,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
382,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | litowo-jonowy |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | Zasilanie z akumulatora |
masa | 91 g | 470 g |
stopień ochrony IP | IP 54 | IP 54 |
Strumień światła | 60 lm - 220 lm | 60 lm - 1 000 lm |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | Lampa warsztatowa |