{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
strefa wg ATEX | brak | |
oznaczenie producenta | W2 Work | |
Strumień światła | 40 lm - 160 lm | |
czas świecenia | 10 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Wartość CRI | 70 | |
temperatura barwy | 6 000 K - 7 500 K | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Micro, AAA | |
długość całkowita | 24 mm | |
Szerokość całkowita | 17 mm | |
wys. całkowita | 176 mm | |
masa | 42 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Numer producenta | 502808 |