Przenośne reflektory LED 50 W

Nr art.: 081211 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
napięcie znamionowe 230 V
pobór mocy 50 W
Strumień światła 2 250 lm - 4 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Moduł LED
długość całkowita 360 mm
Szerokość całkowita 300 mm
wys. całkowita 350 mm
Długość kabla przyłącza 5 m
Rodzaj produktu Promienniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081211 50
EAN / GTIN 4003644006106
Numer producenta HS50LED

Opis

Wykonanie:

Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z aluminiowym reflektorem i sprzętem oświetleniowym. Wł./wył. na obudowie.
Reflektor SMD-LED z solidnym stojakiem (zabezpieczenie ze wszystkich stron).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.