Bezpieczny zwijacz kabla, Typ: 15

Nr art.: 081198 15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 44

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 2400 W
napięcie znamionowe 250 V
długość 496 mm
szerokość 192 mm
wysokość 401 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla Guma neoprenowa
długość przewodu 15 m
Rodzaj produktu Zwijacze kabla

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081198 15
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406284701
Kopiuj
Numer producenta 081198 15
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zwijacz kabla zprowadzonym,automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania,z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu;odporna na uderzenia, zamkniętaobudowa z tworzywa sztucznego. Termicznezabezpieczenie przed przeciążeniem,gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową.
Łatwy montaż na ścianie lub stropie z zakresem obrotu 180°.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

Wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Zwijacz kabla służy do zasilania ruchomych odbiorników prądem.
  • W celu uniknięcia przegrzania należy całkowicie odwinąć kabel z bębna kablowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Kabłąk mocujący do montażu na równej, pasującej do masy zwijacza węża ścianie lub suficie.
  • Zwinąć całkowicie wąż po użyciu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać zwijacza węża bez uprzedniego montażu na ścianie lub suficie.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie narażać na skrajne wahania temperatury.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przykrywać na czas użytkowania.
  • Nie ciągnąć za wąż w gwałtowny sposób.