Przedłużacze 10N

Nr art.: 081182 10N
(PLN 20,74 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 44
    odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
    typ 10N
    Napięcie w sieci 250 V
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    klasa przewodu H07RN-F
    rodzaj przewodu 3G1,5
    materiał kabla neopren
    długość przewodu 10 m
    Rodzaj produktu Przedłużacze
    Typ wtyczki wejściowej F

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081182 10N
    EAN / GTIN 4003644009312
    Numer producenta VK10NF

    Opis

    Wykonanie:

    Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).
    Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.
    Kabel gumowo-neoprenowy z wtyczką gumową i gniazdem zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

    Funkcja:

    IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka