Gniazdo wtykowe stołowe 4x 4

Nr art.: 081181 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba gniazd wtykowych Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba gniazd wtykowych 4
długość listwy 160 mm
rodzaj przewodu 3G1,5
klasa przewodu H05VV-F
długość przewodu 1,8 m
Rodzaj produktu Listwy z gniazdami wtykowymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081181 4
EAN / GTIN 4007123632923
Numer producenta 1153520222

Opis

Wykonanie:

Gniazdo wtykowe stołowe z 2 gniazdami do ładowania przez USB 2.0 i 2 gniazda wtykowe stołowe. Prąd ładowania 2100 mA do szybkiego ładowania.

Wskazówka:

Wtyczki adapterowe ze stykiem ochronnym 250V / 16A umożliwiające łączenie wtyczek ze stykiem ochronnym z gniazdami wtykowymi innych systemów europejskich są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr 081172 oraz nr 081174.