Listwa wtykowa z funkcją Master-Slave 8

Nr art.: 081179 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba gniazd wtykowych 8
długość listwy 570 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
rodzaj przewodu 3G1,5
klasa przewodu H05VV-F
długość przewodu 3 m
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A 8
Rodzaj produktu Listwy z gniazdami wtykowymi
Typ wtyczki wejściowej F

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081179 8
EAN / GTIN 4007123611867
Numer producenta 1159490936

Opis

Wykonanie:

Listwa wtykowa z zabezpieczeniem nadmiarowo-napięciowym i funkcją Master-Slave. Zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe (19500 A) zapobiega uszkodzeniom podłączonych urządzeń w przypadku wystąpienia szkodliwego przepięcia. Za pomocą przełącznika wł./wył., znajdującego się w głównej listwie wtykowej, można automatycznie włączać lub wyłączać wszystkie urządzenia w gniazdkach Slave. 1 Master, 5 gniazdek Slave i 2 stałe. Regulowany prób przełączenia (ok. 8 do 80 W).