{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
liczba gniazd wtykowych | 4 | |
długość listwy | 385 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
klasa przewodu | H07RN-F | |
długość przewodu | 2 m | |
włącznik/wyłącznik | nie | |
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A | 4 | |
Rodzaj produktu | Listwy z gniazdami wtykowymi | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 230 V |
Numer artykułu | 081156 4 | |
EAN / GTIN | 4007123575930 | |
Numer producenta | 1159960 |