{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
liczba gniazd wtykowych | 8 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
klasa przewodu | H05VV-F | |
długość przewodu | 3 m | |
gwarantowana ochrona przeciwprzepięciowa do | 16 A | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A | 8 | |
Rodzaj produktu | Listwy z gniazdami wtykowymi | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 230 V |
Numer artykułu |
081154 8
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4007123677115
Kopiuj |
|
Numer producenta |
1391010800
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |