{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | VARTA Speed Charger 38 W | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | |
Maksymalna liczba stanowisk ładowania | 2 | |
liczba stanowisk ładowania dla USB | 2 | |
długość | 80 mm | |
szerokość | 35 mm | |
wysokość | 195 mm | |
Rodzaj produktu | Ładowarka |
Numer artykułu | 081149 2 | |
EAN / GTIN | 4008496066162 |