Rozdzielnica elektryczna CEE1

Nr art.: 081148 CEE1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 44
    szerokość 200 mm
    głębokość 120 mm
    wysokość 360 mm
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    budowa kabla (elektryczna) 5G1,5
    klasa kabla (elektryczna) H07RN-F
    kolor kabla czarny
    długość przewodu 2 m
    liczba gniazd wtykowych 250 V 3
    liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A 1
    Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
    Typ wtyczki wejściowej F

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081148 CEE1
    EAN / GTIN 4007123667604
    Numer producenta 1151600010

    Opis

    Wykonanie:

    Gniazdko wtykowe wyjściowe z pokrywą samozamykającą się.
    Rozdzielacz z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z nawijakiem do przechowywania kabla.
    3 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym podłączane do trzech faz.

    Funkcja:

    IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.
    IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

    Ważne:

    German version