Kostki zasilające podwieszone dla F, B, PL, CZ 250SAFE

Nr art.: 081146 250SAFE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

moc znamionowa 9,5 kW
szerokość 227 mm
głębokość 212 mm
wysokość 305 mm
liczba przyłączy sprężonego powietrza 2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba gniazd wtykowych 250 V 6
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A 1
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
Typ wtyczki wejściowej F

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081146 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021116
Numer producenta FKVE601016SLH

Opis

Wykonanie:

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.
Kompaktowy wiszący rozdzielacz zasilania z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą, do rozprowadzania napięcia elektrycznego ew. sprężonego powietrza z małym zapotrzebowaniem na miejsce i z zapewnieniem porządku.
z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL i CZ.
2x złączki zabezpieczające z przyciskiem 3/8 cala, wąż pneumatyczny 2 m.

Wskazówka:

Kostki zasilające podwieszone, na zamówienie z przyłączem do Ethernetu.