{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 250AIR | |
moc znamionowa | 9,5 kW | |
szerokość | 227 mm | |
głębokość | 212 mm | |
wysokość | 305 mm | |
liczba przyłączy sprężonego powietrza | 2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
liczba gniazd wtykowych 250 V | 6 | |
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A | 1 | |
oznaczenie kraju | F; B; PL; CZ | |
Rodzaj produktu | Rozdzielnica elektryczna | |
Typ wtyczki wejściowej | E |
Numer artykułu | 081143 250AIR | |
EAN / GTIN | 4003644015795 | |
Numer producenta | FKVE601016L |