Kostki zasilające podwieszone 250AIR

Nr art.: 081142 250AIR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP X4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP X4
typ 250AIR
moc znamionowa 9,5 kW
szerokość 227 mm
głębokość 212 mm
wysokość 305 mm
liczba przyłączy sprężonego powietrza 2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba gniazd wtykowych 250 V 6
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A 1
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
Typ wtyczki wejściowej F

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Numer producenta KVE601016L

Opis

Wykonanie:

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.
Kompaktowa, podwieszona kostka zasilająca z solidną obudową wzmocnioną twardą gumą, która zapewnia oszczędność miejsca i uporządkowaną dystrybucję napięcia lub sprężonego powietrza.
  • łatwe doprowadzanie przewodów, zabezpieczonych przed naciągnięciem,
  • ucho do zawieszania i masywny hak do narzędzi,
  • zabezpieczenie przed bryzgami wody IPX4.
Przyłącza węży sprężonego powietrza 2× 1/4 cala, wąż pneumatyczny 2,5 m.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.
IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

Wskazówka:

Kostki zasilające podwieszone, na zamówienie z przyłączem do Ethernetu.