{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość | 205 mm | |
głębokość | 205 mm | |
wysokość | 217 mm | |
Strumień światła | 2 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
liczba gniazd wtykowych 250 V | 4 | |
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A | 2 | |
Rodzaj produktu | Rozdzielnica elektryczna | |
Typ wtyczki wejściowej | F |
Numer artykułu | 081141 400 | |
Numer producenta | AKLM402016 |