Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL i CZ 25N

Nr art.: 081138 25N

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
typ 25N
Napięcie w sieci 400 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 5500 (16 A) W
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 5G1,5
materiał kabla neopren
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
długość przewodu 25 m
Rodzaj produktu Bębny kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081138 25N
EAN / GTIN 4003644009336

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Solidny bęben kablowy do użytku przemysłowego, z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem termicznym.
  • Wtyczka wejściowa 400 V CEE 16 A.
  • Gniazdo wyjściowe 400 V CEE 16 A z samoczynnie zamykającą się pokrywą.
  • Dwa standardowe gniazda 250 V ze stykiem ochronnym i samoczynnie zamykającą się pokrywą.
  • Przekrój przewodu 2,5 mm.
Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
Z gniazdami wtykowymi 250 V, zgodnymi z przepisami państw F, B, PL i CZ.