Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego 25N

Nr art.: 081136 25N

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
typ 25N
Napięcie w sieci 400 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 5500 (16 A) W
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 5G1,5
materiał kabla neopren
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
długość przewodu 25 m
Rodzaj produktu Bębny kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081136 25N
EAN / GTIN 4003644009343

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Solidny bęben kablowy do użytku przemysłowego, z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem termicznym.
  • Wtyczka wejściowa 400 V CEE 16 A.
  • Gniazdo wyjściowe 400 V CEE 16 A z samoczynnie zamykającą się pokrywą.
  • Dwa standardowe gniazda 250 V ze stykiem ochronnym i samoczynnie zamykającą się pokrywą.
  • Przekrój przewodu 2,5 mm.
Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
Odpowiada wytycznym DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608) oraz DGUV I 203-005 (dawniej BGI 600).

Ważne:

German version

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka