{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | Kategoria 2 (K2) wg BGI | |
napięcie znamionowe | 400 V | |
moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 5500 (16 A) W | |
klasa przewodu | H07RN-F | |
rodzaj przewodu | 5G2,5 | |
materiał kabla | Guma neoprenowa | |
długość przewodu | 20 m | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Bębny kablowe |
Numer artykułu | 081131 20N2 | |
EAN / GTIN | 4003644024858 | |
Numer producenta | K7AD2016T2 |