Bębny kablowe z tworzywa sztucznego 25V

Nr art.: 081118 25V
(PLN 15,05 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 20
    napięcie znamionowe 250 V
    moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
    klasa przewodu H05VV-F
    rodzaj przewodu 3G1,5
    materiał kabla PVC
    materiał obudowy Tworzywo sztuczne
    kolor kabla czerwony
    długość przewodu 25 m
    liczba gniazd wtykowych 4
    Dostępny system diagnostyczny nie
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Rodzaj produktu Bębny kablowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081118 25V
    EAN / GTIN 4003644024810
    Numer producenta K7B25PT

    Opis

    Wykonanie:

    Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
    Niedrogie, w pełni plastikowe bębny kablowe HEDI® o średnicy bębna 250 mm.
    • Nachylenie pod kątem 3 stopni zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę noszenia.
    • Możliwość prostego montażu na ścianie.

    Funkcja:

    IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.