Bęben kablowy z tworzywa sztucz. z potrójną wtyczką dla państw F, B, PL i CZ 40N

Nr art.: 081117 40N
(PLN 22,64 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 44
    odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody kategoria 2 (K2) wg BGI
    moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
    klasa przewodu H07RN-F
    rodzaj przewodu 3G1,5
    materiał kabla neopren
    materiał obudowy Tworzywo sztuczne
    długość przewodu 40 m
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Rodzaj produktu Bębny kablowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081117 40N
    EAN / GTIN 4003644000081
    Numer producenta FG2Y40NTFHK

    Opis

    Wykonanie:

    Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL i CZ.
    Bęben kablowy z tworzywa sztucznego. Na końcach kabla potrójne wtyczki odporne na pęknięcie, całkowicie uziemiony, zabezpieczenie przed bryzgami wody IP44.
    Potrójne gniazdo wtykowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. Do stałego zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wymaganiom BGI 600 (przemysł). Zabezpieczone przed bryzgami wody IP 44.
    kabel neoprenowy

    Funkcja:

    IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.