Bęben kablowy z tworzywa sztucznego z potrójną wtyczką, Typ: 40N

Nr art.: 081116 40N
(PLN 22,62 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody kategoria 2 (K2) wg BGI
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla neopren
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
długość przewodu 40 m
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bębny kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Numer producenta G2Y40NTFHK

Opis

Wykonanie:

Ze znakiem GS.
Bęben kablowy z tworzywa sztucznego. Na końcach kabla potrójne wtyczki odporne na pęknięcie, całkowicie uziemiony, zabezpieczenie przed bryzgami wody IP44.
Potrójne gniazdo wtykowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. Do stałego zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wymaganiom BGI 600 (przemysł). Zabezpieczone przed bryzgami wody IP 44.
kabel neoprenowy

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.