Profesjonalny bęben z tworzywa sztucznego „Cube” 50B

Nr art.: 081113 50B
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 44
    odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
    moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16A) W
    klasa przewodu H07BQ-F
    rodzaj przewodu 3G1,5
    materiał kabla poliuretan
    materiał obudowy Tworzywo sztuczne
    długość przewodu 50 m
    liczba gniazd wtykowych 4
    Dostępny system diagnostyczny tak
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Rodzaj produktu Bęben kablowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081113 50B
    EAN / GTIN 4007123637539
    Numer producenta 9201500200

    Opis

    Wykonanie:

    Bębny kablowe odpowiadają zaleceniom DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).
    Bęben kablowy z tworzywa sztucznego z kompletnym zabezpieczeniem przed przetaczaniem i praktycznym uchwytem składanym.

    Funkcja:

    IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

    Wskazówka:

    Odpowiedni uchwyt do montażu na wózkach warsztatowych GARANT i przejezdnych stołach warsztatowych można znaleźć pod nr. 914935 1.