Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL i CZ, Typ: 40B

Nr art.: 081109 40B
(PLN 27,29 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
napięcie znamionowe 250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
klasa przewodu H07BQ-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla Kabel pancerny
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
długość przewodu 40 m
liczba gniazd wtykowych 4
Dostępny system diagnostyczny tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bębny kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081109 40B
EAN / GTIN 4003644007950
Numer producenta FK740QTF000

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Duży, wysokiej jakości bęben kablowy w całości z tworzywa sztucznego HEDI® o średnicy bębna 290 mm i licznych ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.
  • Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą dowolność podłoża i wygodę noszenia.
  • Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.
  • Rowki odprowadzające wodę.
  • Składany uchwyt obrotowy umożliwia indywidualną obsługę dla osób prawo- i leworęcznych podczas nawijania i rozwijania.
  • Możliwość prostego montażu na ścianie.
  • Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami Francji, Belgii, Polski i Czech.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.