Bębny kablowe z tworzywa sztucznego 40B2P

Nr art.: 081108 40B2P
(PLN 69,74 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
napięcie znamionowe 250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
klasa przewodu H07BQ-F
rodzaj przewodu 3G2,5
materiał kabla Kabel pancerny
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
kolor kabla pomarańczowy
długość przewodu 40 m
liczba gniazd wtykowych 4
Dostępny system diagnostyczny tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bębny kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Numer producenta K740Q2TFP

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Duży, wysokiej jakości bęben kablowy w całości z tworzywa sztucznego HEDI® o średnicy bębna 290 mm i licznych ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.
  • Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą dowolność podłoża i wygodę noszenia.
  • Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.
  • Rowki odprowadzające wodę.
  • Składany uchwyt obrotowy umożliwia indywidualną obsługę dla osób prawo- i leworęcznych podczas nawijania i rozwijania.
  • Możliwość prostego montażu na ścianie.
  • Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
  • Innowacyjna konstrukcja o licznych cechach zapewniających ergonomię i bezpieczeństwo.
  • Konstrukcja pełna, nieprzewodząca elektrycznie.
  • Nadają się do ekstremalnych zastosowań i otoczeń.
  • Nachylenie bębna pod kątem 7° ułatwia odpływ wody.
  • 3-letnia gwarancja producenta.
Z osobistym wyłącznikiem ochronnym PRCD-S (montowanym na przewodzie).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.