{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | Kategoria 2 (K2) wg BGI | |
moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 3500 (16A) W | |
klasa przewodu | H07RN-F | |
rodzaj przewodu | 3G2,5 | |
materiał kabla | neopren | |
materiał obudowy | stal | |
kolor kabla | czarny | |
długość przewodu | 25 m | |
liczba gniazd wtykowych | 4 | |
Dostępny system diagnostyczny | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Bęben kablowy |
Numer artykułu | 081106 25N | |
EAN / GTIN | 4007123638840 |