Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż 11 mm

Nr art.: 080328 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzne przyłącza węża (średnica nominalna) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria 410
    maks. ciśnienie robocze 16 bar
    ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm
    wydajność przepływu 4 000 l/min
    Rodzaj produktu sprzeglo

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 080328 11
    EAN / GTIN 7391390295422
    Numer producenta 304102004

    Opis

    Wykonanie:

    Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi
    • łatwa obsługa jednoręczna, wymagająca niewielkiej siły do podłączenia
    • duży przepływ wskutek mniejszych oporów
    • duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym komponentom, o małych tolerancjach wykonawczych
    • ekonomiczność - okres amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.

    Złączka bezpieczna esafe odpowiada normom ISO 4414 i EN 983. Najpierw się odpowietrza, a następnie rozłącza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża).
    Przepływ: 4 000 l/min., maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
    Materiał: stal ocynkowana / mosiądz

    Zastosowanie:

    Zwiększenie wydajności, ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych dzięki małym siłom podłączania oraz zwartemu i łatwemu do uchwycenia kształtowi.

    Wskazówka:

    Pneumatyczna złączka bezpieczna CEJN, serii 410 eSafe (z funkcją odpowietrzania) odpowiada standardowi europejskiemu 10.4 (Ø nom. 10,4 mm), przepływ do 4000 l/min.