{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | złączka stalowa | |
maks. ciśnienie robocze | 16 bar | |
⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) | 8 mm | |
wydajność przepływu | 950 l/min | |
Rodzaj produktu | sprzeglo |
Numer artykułu | 080278 8 | |
EAN / GTIN | 7391390419026 | |
Numer producenta | 103102003 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłącze do węża, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna): 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
109,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
94,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
112,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wydajność przepływu | 950 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
maks. ciśnienie robocze | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
materiał | złączka stalowa | ||
Rodzaj produktu | sprzeglo | sprzeglo | sprzeglo |