Pistolet do przedmuchiwania bezpieczny z wmontowaną na stałe rurką „StarTip” 90 mm

Nr art.: 080251 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość rurki wydmuchowej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość rurki wydmuchowej 90 mm
wydajność przepływu 190 l/min
odgłosy wydmuchu 79 dB(A)
Rodzaj produktu Pistolet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080251 90
EAN / GTIN 2050000970269
Numer producenta 302083101

Opis

Wykonanie:

Obejmuje sześć osobnych wypływów, co ma skutek tłumiący, ponadto pistolet wydmuchowy odpowiada standardowi bezpieczeństwa OSHA.
Pistolety do przedmuchiwania o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.
Bezpieczny pistolet do przedmuchiwania (seria 208) z dyszą o zredukowanej emisji dźwięku (79 dB(A)).

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080290 rozm. 1/4.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada standardowi europejskiemu 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, Euro-Profil) i jest kompatyb. ze wszystkimi stosowanymi systemami.