Pistolet do przedmuchiwania, tworzywo z zamontowaną na stałe rurką 90 mm

Nr art.: 080250 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość rurki wydmuchowej 90 mm
wydajność przepływu 500 l/min
Rodzaj produktu Pistolet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Numer producenta 302080101

Opis

Wykonanie:

Pistolety do przedmuchiwania o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080290 rozm. 1/4.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada standardowi europejskiemu 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, Euro-Profil) i jest kompatyb. ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne