Zestaw węży poliuretanowych High Vis ze stalową złączką zabezpieczającą eSafe ⌀ 11x16 mm, długość węża: 10m

Nr art.: 080247 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 71,05 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 16 bar
⌀ zewnętrzna węża 16 mm
⌀ wewnętrzna węża 11 mm
długość węża 10 m
kolor zielony
przyłącze złączki wtykowej 1/4 cal
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080247 10
Kopiuj
EAN / GTIN 7391390442239
Kopiuj
Numer producenta 309587568
Kopiuj
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż o dużej sile cofającej.
Zestaw węży pokrytych farbą sygnalizacyjną w kolorze zieleni (High-visible).

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka zabezpieczająca i złączka stalowa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka