{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. ciśnienie robocze | 16 bar | |
⌀ zewnętrzna węża | 12 mm | |
⌀ wewnętrzna węża | 8 mm | |
długość węża | 10 m | |
kolor | niebieskie | |
przyłącze złączki wtykowej | 1/4 cal | |
Rodzaj produktu | Wąż |
Numer artykułu | 080242 10 | |
EAN / GTIN | 4062406523800 | |
Numer producenta | 080242 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw węży poliuretanowych ze stalową złączką zabezpieczającą ⌀ 8×12 mm, długość węża: 10m
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
397,76 PLN
(PLN 39,78 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
656,35 PLN
(PLN 65,64 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przyłącze złączki wtykowej | 1/4 cal | 1/4 cal |
kolor | niebieskie | niebieskie |
maks. ciśnienie robocze | 16 bar | 16 bar |
długość węża | 10 m | 10 m |
⌀ zewnętrzna węża | 12 mm | 16 mm |
⌀ wewnętrzna węża | 8 mm | 11 mm |
Rodzaj produktu | Wąż | Wąż |