Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe ⌀ 11x16 mm, długość węża: 6m

Nr art.: 080241 6
Cena za 1 Sztuka (PLN 87,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał wąż spiralny poliuretanowy
maks. ciśnienie robocze 10 bar
maks. ciśnienie rozrywające 35 bar
⌀ zewnętrzna węża 16 mm
⌀ wewnętrzna węża 11 mm
długość węża 6 m
kolor niebieski
przyłącze szybkozłącza 1/2 cal
przyłącze złączki wtykowej 1/2 cal
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080241 6
EAN / GTIN 7391390097484
Numer producenta 309589769
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

W dostawie:

W zestawie złączka zabezpieczająca stalowa nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka