Złączki przemysłowe gwint zewnętrzny, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4cal

Nr art.: 080230 1/4
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy zewnętrzny (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał mosiężne
maks. ciśnienie robocze 35 bar
gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal
wydajność przepływu 2 000 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080230 1/4
EAN / GTIN 4062406403188
Numer producenta 080230 1/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączki przemysłowe stworzone z myślą o optymalnym, wysokim przepływie o natężeniu 2000 l/min (powietrze), NW 7,8. Odcinająca jednostronnie, mocna złączka szybkozamykająca wysokiej jakości. Zawór zapewniający korzystny strumień medium, wyjątkowo duże natężenie przepływu, niewielkie spadki ciśnienia, wysoką trwałość, wysoką niezawodność eksploatacji oraz absolutną szczelność.
Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Materiał:

Mosiądz niklowany, tuleja ze stali hartowanej i niklowanej.