Wykrywacz nieszczelności, Typ: LS250

Nr art.: 080198 LS250
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrywacz nieszczelności
temperatura otoczenia -5 °C - 50 °C
Częstotliwość pracy 40 (+/- 2) kHz
Laser Długość fali 630–660 nm
Liczba dołączonych akumulatorów 1
Kształt przyłącza Wtyczka zapadkowa 3,5 mm; Gniazdo zasilania
Rodzaj wyświetlacza Panel dotykowy 3,5 cala TFT transmisyjny
Stopień zanieczyszczenia 2
temperatura przechowywania -20 °C - 60 °C
czas pracy 10 h
klasa lasera Klasa 2
Czas ładowania na akumulator 4 h
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
wysokość 280 mm
masa z akumulatorkiem 0,55 kg
wymienny akumulator nie
stopień ochrony IP IP20
Napięcie akumulatorów 7,4 V
złącze Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
zastosowanie Pomieszczenia
długość 263 mm
szerokość 96 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080198 LS250
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263097983
Kopiuj
Numer producenta 206419
Kopiuj
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Wykrywacz nieszczelności LS 250 wykrywa nawet najmniejsze wycieki z odległości kilku metrów. Przenosi niesłyszalne ultradźwięki na częstotliwość, którą można rozpoznać na wyświetlaczu, a także akustycznie za pomocą dołączonych dźwiękoszczelnych słuchawek. LS 250 przekonuje precyzyjną technologią czujnikową, która skutecznie poprawia wykrywanie wycieków. Zintegrowany wskaźnik laserowy służy do namierzania celu, dzięki czemu można precyzyjnie zlokalizować przeciek. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego lejka dźwiękowego osiąga się lepszy efekt łączenia fal dźwiękowych. Lejek ten działa jak mikrofon kierunkowy, tłumi zakłócenia tła i ułatwia precyzyjne zlokalizowanie wycieków nawet w trudno dostępnych miejscach. Ponadto model LS 250 jest wyposażony w duży wyświetlacz dotykowy.

Zaleta:

  • Łatwy i szybki pomiar, nawet z odległości kilku metrów.
  • Pomiary odbywają się w czasie pracy bez wpływu na jej przebieg.
  • Krótki czas amortyzacji urządzenia ze względu na wysokie oszczędności.
  • Brak zakłóceń powodowanych głośnym szumem tła, ponieważ częstotliwość akustyczna działa w zakresie ultradźwięków.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zastosowanie:

Wyszukiwanie nieszczelności w układach sprężonego powietrza, gazu, pary i próżni.

W dostawie:

  • Wykrywacz nieszczelności z sondą ultradźwiękową.
  • Rurka kierunkowa z końcówką.
  • Lejek dźwiękowy.
  • Dźwiękoszczelne, ergonomiczne słuchawki.
  • Zasilacz wtyczkowy / ładowarka.
  • Walizka transportowa.

Wskazówka:

Nie nadaje się do wykrywania helu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka